DAIKO(大光電機)
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
1.9
注文コード
82321018
品番
DCL-41324WGF
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅55 長1155 高52
質量(kg)
1.9
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.2
容量(VA)
44
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
43
ランプ
内蔵
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
5300
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
明るさHf32W×2灯相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ