曜日別特売
DSL-5732YWG LEDスポットライト LEDランプタイプ(ロングフードタイプ) DAIKO(大光電機) 82321928

LEDスポットライト LEDランプタイプ(ロングフードタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.2
寸法(mm)
径Φ40 長112 埋込深58
注文コード
82321928
品番
DSL-5732YWG
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
寸法(mm)
径Φ40 長112 埋込深58
質量(kg)
0.2
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
105
光色
電球色
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4
ランプ
付
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
420
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
12Vダイクロハロゲン35W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする