曜日別特売
DCL-38485WE キッチンライト DAIKO(大光電機) 82322418

キッチンライト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
質量(kg)
2.3
従来光源
明るさHf32W相当
注文コード
82322418
品番
DCL-38485WE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
寸法(mm)
幅105 長1175 高40
質量(kg)
2.3
ランプ
内蔵
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.8
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
24
容量(VA)
25
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
1940
調光の可否
非調光
従来光源
明るさHf32W相当
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする