曜日別特売
DDL-6299ABG ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ) DAIKO(大光電機) 82322646

ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
従来光源
白熱灯60W相当
色温度(K)
3500
注文コード
82322646
品番
DDL-6299ABG
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
寸法(mm)
径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80
質量(kg)
0.4
取付
温度保護機能付
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.8
ランプ
内蔵
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
55.1
容量(VA)
9
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
320
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする