DAIKO(大光電機)
ベースライト/スクエアベースライト/別売LEDユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・従来光源
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
温白色
従来光源
FHP32W×4灯相当
注文コード
82323057
品番
LZA-93684A
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
52
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
151.9
光色
温白色
定格光束(lm)
7900
寸法(mm)
径□413 高40
電圧(V)
AC100-242
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
従来光源
FHP32W×4灯相当
演色性(Ra)
85
エコロジー商品
省エネ