DAIKO(大光電機)
スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/無線調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・電圧・色温度
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色温度(K)
高彩色3850
注文コード
82323197
品番
LZS-9124SWW8
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ85 長140 吊高145
消費電力(W)
42
ランプ
内蔵
色温度(K)
高彩色3850
エネルギー消費効率(Lm/W)
48.5
容量(VA)
43
定格光束(Lm)
2040
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
CDM-T70W相当