曜日別特売
DWP-5738YD 屋外用簡易間接照明 KaKeHi DAIKO(大光電機) 82324028

屋外用簡易間接照明 KaKeHi

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.8
寸法(mm)
幅30 長910 高33
注文コード
82324028
品番
DWP-5738YD
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
寸法(mm)
幅30 長910 高33
質量(kg)
0.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
40
容量(VA)
9.8
定格光束(Lm)
380
取付
天井・壁(縦向・横向)・床付兼用
電圧(V)
DC24
消費電力(W)
9.5
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光/調光(PWM調光)
演色性(Ra)
83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする