DAIKO(大光電機)
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・取付・仕様
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.2
取付
天井付・壁付兼用
注文コード
82324046
品番
DBK-39358WE
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ86 高46
質量(kg)
0.2
ランプ
内蔵
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.1
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.5
容量(VA)
11
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
560
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ