DAIKO(大光電機)
屋外用簡易間接照明 KaKeHi
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・仕様・消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.6
消費電力(W)
6.5
注文コード
82324071
品番
DWP-5737YD
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅30 長578 高33
質量(kg)
0.6
取付
天井・壁(縦向・横向)・床付兼用
電圧(V)
DC24
消費電力(W)
6.5
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
36.9
容量(VA)
6.9
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
240
調光の可否
非調光/調光(PWM調光)
演色性(Ra)
83