曜日別特売
LZS-9102NWB8E スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 DAIKO(大光電機) 82324326

スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)23.1色温度(K)4000注文コード82324326品番LZS-9102NWB8E
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用消費電力(W)23.1ランプLED内蔵色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)84.8容量(VA)39光色白色定格光束(Lm)1960調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする