DDL-6314YW ベースダウンライト(ランプタイプ) DAIKO(大光電機) 82324545

ベースダウンライト(ランプタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光色・調光の可否・色温度など33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
調光の可否
非調光
色温度(K)
2700
注文コード
82324545
品番
DDL-6314YW
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.9
光色
電球色
寸法(mm)
径Φ184 埋込穴Φ150 埋込深64
質量(kg)
0.5
消費電力(W)
4.3
容量(VA)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
490
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする