DAIKO(大光電機)
ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
従来光源・色温度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
従来光源
白熱灯100W相当
色温度(K)
2700
注文コード
82324789
品番
DDL-6300YWG
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80
質量(kg)
0.4
取付
温度保護機能付
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.8
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.2
容量(VA)
12
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
470
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
白熱灯100W相当
演色性(Ra)
93