DAIKO(大光電機)
スタンド/テーブルスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
調光の可否・消費電力・光色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
非調光
消費電力(W)
3.6
光色
電球色
注文コード
82324868
品番
DST-42791Y
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
3.6
寸法(mm)
径Φ220 高231
質量(kg)
1.4
取付
カバー化粧ナット式
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.2
容量(VA)
7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
260
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93