DDL-6313AWG ベースダウンライト(ランプタイプ) DAIKO(大光電機) 82325279

ベースダウンライト(ランプタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光色・調光の可否・色温度など33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光色
温白色
調光の可否
調光(逆位相調光)
色温度(K)
3500
注文コード
82325279
品番
DDL-6313AWG
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.7
光色
温白色
寸法(mm)
径Φ150 埋込穴Φ125 埋込深64
質量(kg)
0.5
容量(VA)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
740
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
白熱灯100W相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする