DAIKO(大光電機)
キッチンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・取付・従来光源
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
2.3
従来光源
明るさHf32W相当
注文コード
82325875
品番
DCL-38485YE
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅105 長1175 高40
質量(kg)
2.3
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.5
電圧(V)
AC100
容量(VA)
25
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
1740
調光の可否
非調光
従来光源
明るさHf32W相当
演色性(Ra)
93