使用例(7020-14)
ストア・エキスプレス
折りたたみコンテナ(透明) ベージュ〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
種別
75リットル
注文コード
82327379
品番
7020-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
使用後かさばらず繰り返し使える折りたたみコンテナ。フタは専用フタ(7020-17/7020-18)の適合サイズをご利用ください。
用途
許容内容量:20kg 許容積み重ね台数:[7020-13]8段 [7020-14]6段 [7020-15/16]5段(20kg内容時)
種別
75リットル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
幅65×奥行44×高さ32.9
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸:幅60×奥行40.5×高さ31 折りたたみ時:高さ7.8
素材
ポリプロピレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650