折りたたみコンテナ(透明) ベージュ〔ストエキオリジナル〕

折りたたみコンテナ(透明) ベージュ〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス折りたたみコンテナ(透明) ベージュ〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス折りたたみコンテナ(透明) ベージュ〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

使用後かさばらず繰り返し使える折りたたみコンテナ。フタは専用フタ(7020-17/7020-18)の適合サイズをご利用ください。

用途
許容内容量:20kg 許容積み重ね台数:[7020-13]8段 [7020-14]6段 [7020-15/16]5段(20kg内容時)
素材
ポリプロピレン
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823272757020-1330リットル幅53×奥行36.6×高さ20.5内寸:幅49.2×奥行33.3×高さ18.7 折りたたみ時:高さ6.8
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
823273707020-1550リットル53×36.6×32内寸:幅49.2×奥行33.3×高さ30.2 折りたたみ時:高さ8.1
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
823273797020-1675リットル幅65×奥行44×高さ32.9内寸:幅60×奥行40.5×高さ31 折りたたみ時:高さ7.8
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
823273977020-1440リットル幅53×奥行36.6×高さ27.1内寸:幅49.2×奥行33.3×高さ25.3 折りたたみ時:高さ6.8
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする