7020-14 折りたたみコンテナ(透明) ベージュ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327397

使用例(7020-14)

7020-14 折りたたみコンテナ(透明) ベージュ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327397
7020-14 折りたたみコンテナ(透明) ベージュ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327397
7020-14 折りたたみコンテナ(透明) ベージュ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327397

折りたたみコンテナ(透明) ベージュ〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品は種別など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種別
40リットル
注文コード
82327397
品番
7020-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

使用後かさばらず繰り返し使える折りたたみコンテナ。フタは専用フタ(7020-17/7020-18)の適合サイズをご利用ください。

用途
許容内容量:20kg 許容積み重ね台数:[7020-13]8段 [7020-14]6段 [7020-15/16]5段(20kg内容時)
種別
40リットル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
幅53×奥行36.6×高さ27.1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸:幅49.2×奥行33.3×高さ25.3 折りたたみ時:高さ6.8
素材
ポリプロピレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする