TT-SE2 V2 吊りの達人 マーテック 82327939

吊りの達人

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
チェーン線径(Φmm)
6
仕様
安全係数5以上、フックEGKNA、マスターリンクB寸法:80mm
注文コード
82327939
品番
TT-SE2 V2
参考基準価格(税別)¥128,400販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

1本吊り、2本吊り、3本吊り、4本吊りの組合せが簡単にできます(工具不要)。チェーンの本数は従来品の半分となり、コストの削減が出来ます。専用ボックス付きで収納に便利!
長さ調整機能が全て組み込まれているので、ぴったりの長さにあわせて使用できます。

用途
荷役・運搬作業に最適。チェーン長さ調整機能であらゆるワークに対応出来ます。
質量(kg)
12.1
使用荷重(t)
1本吊/1.1、2本吊/1.5、3本吊/2.3、4本吊/2.3
チェーン線径(Φmm)
6
仕様
安全係数5以上、フックEGKNA、マスターリンクB寸法:80mm
使用環境温度(℃)
-40~200
チェーン長(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効長(m)
2.3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする