東京富士商会
柱間分岐金具
TWBC-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法d2(mm)
15
15
¥1,698
16
¥2,598
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82329016
品番
TWBC-1
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の柱間分岐及び柱間引留に使用します。
TWBC-2は被覆付メッセンジャーにご使用ください。
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
85
寸法d2(mm)
15
寸法d1(Φmm)
42
寸法d
M10