SFT-C209T ステンレスバンド用セフター 東京富士商会 82329777

ステンレスバンド用セフター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径範囲260以内
内容量1箱(5本)注文コード82329777品番SFT-C209T
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

ケーブル・電線管・アースモール、軽量機器、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。
0タイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフィットします。

材質
SUS 430
寸法b(mm)
20
寸法L
900
適合径範囲
260以内

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする