曜日別特売
FLR-6 ラッシングロット 6号 白 東京富士商会 82329899

FLR-6 ラッシングロット 6号 白 東京富士商会 82329899
FLR-6 ラッシングロット 6号 白 東京富士商会 82329899

ラッシングロット 6号 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個(10個)
注文コード
82329899
品番
FLR-6
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。
ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。

種別
6号
全長(mm)
750((±20)0)
色別
【キャップ】白
内径D(Φmm)
【ラセン】65±30
適合範囲(mm)
【d1+d2】71~97
断面幅(mm)
【平型】8.5(±0.5)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする