DCBD-28 槍出金具用芯付バンド 東京富士商会 82329978

槍出金具用芯付バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径範囲280~375
内容量1個注文コード82329978品番DCBD-28
参考基準価格(税別)¥9,260販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)として使用します。

適合径範囲
280~375
寸法d1
M12×50
寸法d2
M12×90
寸法d3
M16×110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする