曜日別特売

(2次元)OCR/DPM対応抗菌筐体ガン型スキャナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82331841
品番
NI46XUSB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
付属品
ご利用の手引き
仕様
●PCS値:0.2以上●バーコードタイプ:有線●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:モノクロCMOSセンサ 30万画素●読取可能コード(一次元):UPC/EAN/JAN(アドオン含む)、Code39、NW-7、Industrial2of 5、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、MSI/Plessey●読取可能コード(二次元):Japanese Postal、GS1DataBar、GS1 DataBar Limited、GS1DataBar Expanded、Composite GS1 DataBar、Composite GS1-128、Composite EAN , Composite UPC、PDF417、MicroPDF417、Codablock F、QR Code、MicroQR Code、Data Matrix、Maxi Code(Modes 2 to 5)、Aztec Code、など●電気用品安全法(備考):対商品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:公衆回線に接続しないため
電源
PCのコネクタより供給/DC 5.0V±5%
対応OS
Windows 10/11
コネクタ形状
USB(Aタイプ)オス
対応機種
PC/AT互換機、USBキーボード対応機種
分解能
Code39:0.127mm、PDF417:0.169mm、QR Code:0.169mm、DataMatrix:0.254mm
光源
電球色LED×1 シングルバー緑色LED×1
インターフェース
USB Full-Speed 12Mbps (HID/COM)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする