シーパレックス 300 NEO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82333819
品番
NHE-020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

観賞魚水槽用サーモスタット(温度調節器)です。
ヒーター(別売)と組み合わせてご使用ください。

材質
ABS、銅、PVC、ゴム
質量(g)
約200
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
コード長さ(m)
電源コード:1、センサーコード:1、コンセントコード:0.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×33×105
ヒーター容量(W)
1~300
制御温度(℃)
15~35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする