曜日別特売
C15-2354-01 力学的エネルギー実験器 DE-Y2 ナリカ 82335018

C15-2354-01 力学的エネルギー実験器 DE-Y2 ナリカ 82335018
C15-2354-01 力学的エネルギー実験器 DE-Y2 ナリカ 82335018

力学的エネルギー実験器 DE-Y2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82335018
品番
C15-2354-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,100
販売価格(税別)
¥21,000

鉛直方向の力学的エネルギー実験できるセットです。
おもりの鉛直方向の位置エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。
おもりは3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。

付属品
おもり3種(円柱、質量50・100・150g)
その他
分割式、100mm毎に4箇所の目印付き
セット内容
杭打ち器、軸棒、おもり3種
型式
DE-Y2
寸法(mm)
80×70×120(杭打ち器)、300×60×40(アタッチメント)
測定範囲
杭の沈み込み測定:目盛付き(最小単位1mm)
強さ
(杭)可変式
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする