曜日別特売
C15-1661-50 力学台車滑走台セット DCF-F2JHα ナリカ 82335298

力学台車滑走台セット DCF-F2JHα

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
DCF-F2JHα(50Hz)
注文コード
82335298
品番
C15-1661-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥55,000
販売価格(税別)
¥50,000

本商品は、力学台車F-2型1台、力学台車専用滑走台1m、記録タイマーα-2を組み合わせた実験用セットです。
滑走台は、コンパクトで生徒実験に最適です。車輪幅に合わせた溝で安定した直線運動を実現し、記録タイマー設置台、ストッパー、側面スケールなど便利な機能を搭載。さらに3段階の高さ調節やフラット底面により等速直線運動の実験にも活用可能です。
力学台車F-2型は精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすく、BHS機構やマルチスペース、位置読取り指標など多彩な機能を備え、安全性と効率性を両立。
記録タイマーα-2は放電式で摩擦が少なく鮮明な打点を可能にし、速度変化の大きい運動も正確に記録。分析効率化とミス軽減を実現する高機能タイマーです。

セット内容
力学台車用滑走台 1.0m、力学台車F-2型1台、記録タイマーα-2(放電式)(50Hz)
型式
DCF-F2JHα(50Hz)
タイマー
記録タイマーα-2仕様:電源周波数50Hz、本体ABS製、ふたAS製、放電周波数50Hz、打点強調式、電源AC100V、大きさ90×97×37mm、放電記録テープ(10mm×40m)1本付属
仕様
アルミ製、245mm(3段階可変)架台付き、大きさ(滑走台)1,000×130×20mm、側面スケール付、台車ストッパー1個及び記録タイマー設置台1個付属
適合
本体亜鉛ダイキャスト製、車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構付、連結装置(面ファスナー式)搭載、反発装置(連続調整式、内部収納可)搭載、BHS機構搭載、マルチスペース、位置読取り指標付、大きさ150×85×45mm、質量1kg(±3%)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする