曜日別特売
C15-1624-60 力学台車 Fー2α ナリカ 82335350

C15-1624-60 力学台車 Fー2α ナリカ 82335350
C15-1624-60 力学台車 Fー2α ナリカ 82335350

力学台車 Fー2α

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は型式など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
型式
F-2α(60Hz)
注文コード
82335350
品番
C15-1624-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,100
販売価格(税別)
¥41,000

本商品は力学台車F-2型(C15-1624)と記録タイマーα-2(放電式)のセット
力学台車F-2型(C15-1624)は、精度と扱いやすさを両立する多機能力学台車です。精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすい設計。BHS機構や位置読取り指標、ICT活用を可能にするマルチスペースなど多彩な機能を搭載。ベアリング入り車輪で滑らかな走行、サスペンション車軸と過負荷防止機構で安全性も確保。カメラ用ねじ付きスペースや2色連結装置で実験を効率的にサポートし、収納時は積み重ね可能です。
記録タイマーα-2は、放電式で鮮明打点、摩擦少なく分析効率化&ミス軽減、テープ処理も容易なタイマーです。摩擦が少なく鮮明に打点でき、速度変化の大きい運動も正確に記録可能。打点強調式で分析効率化とミス軽減を実現し、テープ幅1cmで処理も簡単。実験に最適な高機能タイマーです。

セット内容
力学台車F-2型 1台、記録タイマーα-2(放電式、60Hz)1台
型式
F-2α(60Hz)
タイマー
電源周波数60Hz、本体ABS製、ふたAS製、放電周波数60Hz、打点強調式、電源AC100V、大きさ90×97×37mm、放電記録テープ(10mm×40m)1本付属
仕様
本体亜鉛ダイキャスト製、車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構付、連結装置(面ファスナー式、黒・黄各1台)搭載、反発装置(連続調整式、内部収納可)搭載、BHS機構搭載、マルチスペース、位置読取り指標付、大きさ150×85×45mm、質量1kg(±3%)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする