C15-1624-70 力学台車 F-2d ナリカ 82335490

C15-1624-70 力学台車 F-2d ナリカ 82335490
C15-1624-70 力学台車 F-2d ナリカ 82335490

力学台車 F-2d

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82335490
品番
C15-1624-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,100
販売価格(税別)
¥41,000

本商品は力学台車F-2型(C15-1624)と記録タイマーd(光学デジタル式、C15-1708)のセット
力学台車F-2型(C15-1624)は、精度と扱いやすさを両立する多機能力学台車です。精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすい設計。BHS機構や位置読取り指標、ICT活用を可能にするマルチスペースなど多彩な機能を搭載。ベアリング入り車輪で滑らかな走行、サスペンション車軸と過負荷防止機構で安全性も確保。カメラ用ねじ付きスペースや2色連結装置で実験を効率的にサポートし、収納時は積み重ね可能です。
記録タイマーd(光学デジタル式)は、リアルタイム表示と効率的分析を可能にする光学式タイマー。光学センサでテープ移動距離を測定し端末に記録。専用Webアプリで測定値確認やグラフ作成が効率的に行え、リアルタイム表示で運動の様子も同時に確認可能。テープは繰り返し使用でき、厚紙自作で往復運動も測定できる高機能タイマーです。

仕様
本体亜鉛ダイキャスト製、車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構付、連結装置(面ファスナー式、黒・黄各1台)搭載、反発装置(連続調整式、内部収納可)搭載、BHS機構搭載、マルチスペース、位置読取り指標付、大きさ150×85×45mm、質量1kg(±3%)
セット内容
力学台車F-2型 1台、記録タイマーd(光学デジタル式)1台
型式
F-2d
タイマー
光学イメージセンサ測定方式、測定距離0~50m(※記録テープの長さによる)、最小表示0.001m、測定間隔0.02秒、USB2.0出力、距離(m)及び時間(s)の測定、距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)を専用WEBアプリで表示、Windows10/11・ChromeOS対応、USB電源
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする