曜日別特売
RZS-301GY ボリュームメッシュチェア ナカバヤシ 82337005

RZS-301GY ボリュームメッシュチェア ナカバヤシ 82337005
RZS-301GY ボリュームメッシュチェア ナカバヤシ 82337005
RZS-301GY ボリュームメッシュチェア ナカバヤシ 82337005
RZS-301GY ボリュームメッシュチェア ナカバヤシ 82337005
RZS-301GY ボリュームメッシュチェア ナカバヤシ 82337005
RZS-301GY ボリュームメッシュチェア ナカバヤシ 82337005
RZS-301GY ボリュームメッシュチェア ナカバヤシ 82337005
RZS-301GY ボリュームメッシュチェア ナカバヤシ 82337005
RZS-301GY ボリュームメッシュチェア ナカバヤシ 82337005
RZS-301GY ボリュームメッシュチェア ナカバヤシ 82337005
RZS-301GY ボリュームメッシュチェア ナカバヤシ 82337005
RZS-301GY ボリュームメッシュチェア ナカバヤシ 82337005
RZS-301GY ボリュームメッシュチェア ナカバヤシ 82337005
RZS-301GY ボリュームメッシュチェア ナカバヤシ 82337005
RZS-301GY ボリュームメッシュチェア ナカバヤシ 82337005
RZS-301GY ボリュームメッシュチェア ナカバヤシ 82337005

ボリュームメッシュチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
グレー
内容量1台注文コード82337005品番RZS-301GY
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

厚み約64mmのボリュームクッションが快適な座り心地。2層構造クッションで耐久性も確保。
背カバー付きメッシュ構造で透け過ぎず、背の3Dカーブ形状が快適な座り心地と高級感を演出。背張地とフレームの空間で通気性もアップ。

用途
ボリュームクッションが快適な座り心地
背カバー付きメッシュとラウンド背もたれがインテリアをスタイリッシュに演出
材質
背・座・脚・キャスター/ナイロン、張地/布張り(ポリエステル)、クッション/ウレタンフォーム
グレー
本体質量(kg)
11.2
グリーン購入法
適合
取扱説明書:(0.88MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする