61601408 RIC晴兼60cm自動開閉無地 WH ローズ産業 82344931

61601408 RIC晴兼60cm自動開閉無地 WH ローズ産業 82344931
61601408 RIC晴兼60cm自動開閉無地 WH ローズ産業 82344931
61601408 RIC晴兼60cm自動開閉無地 WH ローズ産業 82344931
61601408 RIC晴兼60cm自動開閉無地 WH ローズ産業 82344931

RIC晴兼60cm自動開閉無地 WH

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82344931
品番
61601408
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

軽量・スリム設計。自動開閉の晴雨兼用60cm傘

用途
UVカット率100%の1級遮光。遮熱効果。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。自動開閉(ストッパー付き)の晴雨兼用折りたたみ傘
質量(g)
265
縦(mm)
300
横(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする