曜日別特売
61606502 RIC60cm自動開閉無地 NV ローズ産業 82345116

61606502 RIC60cm自動開閉無地 NV ローズ産業 82345116
61606502 RIC60cm自動開閉無地 NV ローズ産業 82345116
61606502 RIC60cm自動開閉無地 NV ローズ産業 82345116

RIC60cm自動開閉無地 NV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82345116
品番
61606502
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

軽量に、楽々自動開閉仕様

用途
軽量スリムで強力撥水テフロン加工生地使用さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。片手で楽々、自動開閉(ストッパー付き)の晴雨兼用折りたたみ傘
質量(g)
225
縦(mm)
300
横(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする