51608021 RIC60cmネコドット軽量手開き SX ローズ産業 82345150

51608021 RIC60cmネコドット軽量手開き SX ローズ産業 82345150
51608021 RIC60cmネコドット軽量手開き SX ローズ産業 82345150
51608021 RIC60cmネコドット軽量手開き SX ローズ産業 82345150

RIC60cmネコドット軽量手開き SX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82345150
品番
51608021
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

軽量で携帯性バツグン!

用途
強力撥水テフロン加工生地使用さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。軽量仕様で、携帯性バツグン!
質量(g)
235
縦(mm)
850
横(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする