明涼50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m×100m) 注文コード 82348447 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。
紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。
開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。
伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。

幅(m)1 長さ(m)100 遮光率(%)50 適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする