トリモス
TRIMOS 縦型万能測長機
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
測定範囲(mm)
306
611
306
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82352186
品番
V1+-300
参考基準価格(税別)
¥550,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
穴ピッチ、内外径、直角度、二次元測定が可能(機種による)。製造現場でも検査室でも誰でも簡単に操作ができます。
測定範囲(mm)
306
最大許容誤差(μm)
上下両方向移動時最大許容誤差 BMPE:15
測定力(N)
3
分解能(mm)
最大0.001
インターフェース
RS232
繰返し精度(μm)
RMPE(2S):平面5、穴10
バッテリー動作時間
2000時間
注意
※仕様データはISO13225に基づいて測定された標準測定子(TA-MI-121)を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000