曜日別特売
A-5003-1219 超硬製先端球面状シリンダ レニショー 82353270

超硬製先端球面状シリンダ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
全長(mm)15.8
内容量1個注文コード82353270品番A-5003-1219
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

シリンダースタイラスは、ボールスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどの測定に適しています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。

長さ(mm)
15.8
寸法(mm)
【EWL】8.3
全長(mm)
15.8
シリンダー径(Φmm)
1.5
ボール径(Φmm)
1.5
ねじ径
【オス側】M2
材質(先端)
超硬
材質(ステム)
ステンレススチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする