曜日別特売
A-1034-0002 Φ25mm 基準球 レニショー 82353471

A-1034-0002 Φ25mm 基準球 レニショー 82353471
A-1034-0002 Φ25mm 基準球 レニショー 82353471

Φ25mm 基準球

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82353471
品番
A-1034-0002
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

手動三次元測定機や自動三次元測定機に最適な汎用基準球です。プローブのキャリブレーションに適した角度に簡単に調整でき、基準球の上や中心、下でのキャリブレーションを実施できます。
UKAS 規格にトレーサブルな証明書が付属します。
なお、基準球固定用のスタッドはキットには含まれていないため、ご注意ください。

長さ(mm)
42
ねじ径
【オス側】M6
材質(ステム)
ステンレススチール
ボール径(Φmm)
25
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする