曜日別特売
A-2054-4657 エクステンション レニショー 82353489

A-2054-4657 エクステンション レニショー 82353489
A-2054-4657 エクステンション レニショー 82353489

エクステンション

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82353489
品番
A-2054-4657
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

エクステンションは、深い形状や穴を計測する場合や、届きにくいポイントを計測する場合に使用します。
ステンレススチールは剛性に優れ、重量が問題にならない場合に理想的です。

長さ(mm)
10
全長(mm)
10
ねじ径
【メス側】M4、【オス側】M4
ステム径(Φmm)
0
材質(ステム)
ステンレススチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする