レニショー
スイベルアダプタ
A-5004-7607
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82353866
品番
A-5004-7607
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スイベルアダプタを使用すると、スタイラスを様々な角度に変更することができます。
以前のパーツ No:M-5000-7591
長さ(mm)
【1】5【2】10
ねじ径
【オス側】M4、【メス側】M4
角度(°)
【クランク】90
材質(ステム)
ステンレススチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。