曜日別特売
A-5555-0025 スタイラス レニショー 82353900

スタイラス

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82353900
品番
A-5555-0025
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

M5 ストレートスタイラス。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.600342-8022-000.
同等 Q-Mark 製品のパーツ No.ATG-5053

寸法(mm)
【DK】5、【DG/D】11
質量(g)
9.8
寸法L(mm)
53
ねじ径
【オス側】M5
材質(先端)
ルビー
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
5
寸法ML(mm)
43
寸法DS(mm)
3.5
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※測定長は球の先端までの長さです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする