曜日別特売
A-5004-7589 シルバースチールシリンダ レニショー 82354381

シルバースチールシリンダA-5004-7589

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82354381
品番
A-5004-7589
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

シリンダスタイラスは、先端に球をつけた標準的なスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどに適します。先端には熱処理が施されており、厳しい公差を満たす高精度仕様になっております。
旧パーツ No.: M-5000-4152
同等 Mitutoyo 製品のパーツ No.: K651030
同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: TM2-1511-CYL

長さ(mm)
10.75
寸法(mm)
【EWL】1.25
全長(mm)
10.75
ねじ径
【オス側】M2
シリンダー径(Φmm)
1.5
材質(ステム)
シルバースチール
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする