曜日別特売
A-5000-7812 ルビー製先端球面状シリンダ レニショー 82354478

ルビー製先端球面状シリンダ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82354478
品番
A-5000-7812
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

シリンダスタイラスは、標準的な先端に球をつけたスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどに適します。
ステンレススチール軸は優れた剛性を備えています。重量が問題にならない場合に理想的です。

長さ(mm)
20
寸法(mm)
【EWL】7.2
全長(mm)
20
ねじ径
【オス側】M2
シリンダー径(Φmm)
2
材質(先端)
ルビー
材質(ステム)
ステンレススチール
ボール径(Φmm)
2
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする