RFRWPF09WCLPK 防水ケース wave CLPK ラスタバナナ 82357759

RFRWPF09WCLPK 防水ケース wave CLPK ラスタバナナ 82357759
RFRWPF09WCLPK 防水ケース wave CLPK ラスタバナナ 82357759
RFRWPF09WCLPK 防水ケース wave CLPK ラスタバナナ 82357759
RFRWPF09WCLPK 防水ケース wave CLPK ラスタバナナ 82357759
RFRWPF09WCLPK 防水ケース wave CLPK ラスタバナナ 82357759
RFRWPF09WCLPK 防水ケース wave CLPK ラスタバナナ 82357759
RFRWPF09WCLPK 防水ケース wave CLPK ラスタバナナ 82357759
RFRWPF09WCLPK 防水ケース wave CLPK ラスタバナナ 82357759

防水ケース wave CLPK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82357759
品番
RFRWPF09WCLPK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

本製品はオールシーズン使えてレジャーやアウトドアに最適な、スマートフォン対応 防水・防塵ケースです。
おしゃれでかわいいウェーブ形状。
防水・防塵規格の最高保護等級「IP68」取得済。
濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。
本製品を装着したままタッチパネル操作・カメラ撮影をすることが可能。
音声や電波を通過する透明素材を使用しているので、音楽・動画の視聴、通話をすることができます。
持ち運びに便利なネックストラップ付き
開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。

付属品
ケース×1 、ネックストラップ×1
寸法(mm)
紐部分:約480
色
クリアピンク
質量(g)
本体:44
耐荷重(kg)
約1
収納サイズ
(収納可能サイズ)横:約80mm 縦:約165mm 厚さ:約12mm
注意
※本製品は簡易防水を目的とした製品です。水中でのご使用はおやめください。
※ケースを装着している場合はケースを含めたサイズをご確認ください。
※縦・横・厚さの中で一つでも表記のサイズより大きい場合は収納できません。
※ご使用前に防水ケースに傷や破れがないかを必ず確認してください。
※水圧によって浸水することがありますので水の中には入れないでください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする