曜日別特売

VOICEPEAK 商用6ナレセット vol.2

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82366789
品番
SAHS-50670
参考基準価格(税別)¥27,091販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

『VOICEPEAK』は、最新のAI音声合成技術を搭載し手軽に読み上げさせることが可能な入力文字読み上げソフトです。お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。感情パラメータによる喜怒哀楽の表現にも対応しています。「VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット vol.2」には「おじいさん」「おばあさん」を含む6人のナレーター(男性3名、女性3名)に加えて幼い「男の子」の声も収録されています。個人ユーザー様のご利用はもちろん、教育機関の方や法人様など、様々な商用・業務用途でのご利用も可能です。

仕様
●その他動作条件:DVD-ROMドライブ(パッケージ版)またはダウンロード環境、オーディオデバイス、インターネット接続が必要です。アクティベーション、アップデート、サポート利用時はインターネット接続が必須です。すべての環境での動作を保証するものではありません。●プラットフォーム:Windows/Mac●モニタ画素数:1920x1080以上推奨(必須解像度:1280x720)●ライセンス対象市場:一般●動作CPU:・Windows/Intel Mac/Linux Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー・AppleシリコンMac Apple M1以上●動作HDD容量:インストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)●動作メモリ:2GB以上●情報取得日:20260605●提供メディア:DVD-ROM●注意事項:インターネット接続環境必須●納品形態:パッケージ●製品区分:新規●言語:日本語
対応OS
Windows 11 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする