曜日別特売
TR-SMR001-GR COOL×HOT STICK 氷のう 湯たんぽ 魔法瓶 トライメイト 82370210

COOL×HOT STICK 氷のう 湯たんぽ 魔法瓶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色グリーン
内容量1セット(2個)注文コード82370210品番TR-SMR001-GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

水を入れるだけで瞬間冷却!必要な時にすぐ使えるコールドパック。
スポーツ後のクールダウンや暑さ対策、急な発熱時の応急冷却にも活躍!
常温保管でき、家庭・車内・防災用の備えにもおすすめです。

用途
夏は氷のう、冬は湯たんぽとして
色
グリーン
材質
内ビン:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、本体:シリコーンゴム、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
140
質量(g)
210
寸法(cm)
Φ5.3×20
耐熱温度(℃)
100(湯たんぽ)
耐冷温度(℃)
-20(氷のう)
注意
※持続時間は使用環境・使用状況により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする