曜日別特売

COOL×HOT STICK 氷のう 湯たんぽ 魔法瓶

COOL×HOT STICK 氷のう 湯たんぽ 魔法瓶 - トライメイトCOOL×HOT STICK 氷のう 湯たんぽ 魔法瓶 - トライメイトCOOL×HOT STICK 氷のう 湯たんぽ 魔法瓶 - トライメイトCOOL×HOT STICK 氷のう 湯たんぽ 魔法瓶 - トライメイトCOOL×HOT STICK 氷のう 湯たんぽ 魔法瓶 - トライメイトCOOL×HOT STICK 氷のう 湯たんぽ 魔法瓶 - トライメイトCOOL×HOT STICK 氷のう 湯たんぽ 魔法瓶 - トライメイトCOOL×HOT STICK 氷のう 湯たんぽ 魔法瓶 - トライメイト

水を入れるだけで瞬間冷却!必要な時にすぐ使えるコールドパック。
スポーツ後のクールダウンや暑さ対策、急な発熱時の応急冷却にも活躍!
常温保管でき、家庭・車内・防災用の備えにもおすすめです。

用途
夏は氷のう、冬は湯たんぽとして
材質
内ビン:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、本体:シリコーンゴム、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
140
質量(g)
210
寸法(cm)
Φ5.3×20
耐熱温度(℃)
100(湯たんぽ)
耐冷温度(℃)
-20(氷のう)
内容量
1セット(2個)
注意
※持続時間は使用環境・使用状況により異なります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TR-SMR001-BL 8237018582370185TR-SMR001-BLブルー
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
TR-SMR001-IV 8237020182370201TR-SMR001-IVアイボリー
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
TR-SMR001-GR 8237021082370210TR-SMR001-GRグリーン
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
TR-SMR001-BEG 8237021982370219TR-SMR001-BEGベージュ
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする