トライメイト
COOL×HOT STICK 氷のう 湯たんぽ 魔法瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ブルー
アイボリー
グリーン
ベージュ
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
82370219
品番
TR-SMR001-BEG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
水を入れるだけで瞬間冷却!必要な時にすぐ使えるコールドパック。
スポーツ後のクールダウンや暑さ対策、急な発熱時の応急冷却にも活躍!
常温保管でき、家庭・車内・防災用の備えにもおすすめです。
用途
夏は氷のう、冬は湯たんぽとして
色
ベージュ
材質
内ビン:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、本体:シリコーンゴム、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
140
質量(g)
210
寸法(cm)
Φ5.3×20
耐熱温度(℃)
100(湯たんぽ)
耐冷温度(℃)
-20(氷のう)
注意
※持続時間は使用環境・使用状況により異なります。