曜日別特売

濡らしてひんやり 冷感スカーフ クールネック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1セット注文コード82370246品番TR-SMR005-NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

水を含ませるだけで手軽に冷感が得られる吸水タイプのスカーフ。
暑い季節の外出や作業時に首元を包み込み冷やします。

色
ネイビー
仕様
抗菌防臭、繰り返し使える、冷感
材質
生地/ポリエステル100%、特殊吸水ポリマー
寸法(cm)
5×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする