ETM26-027 熱中症対策用快適テント E-TUMG 82374227

ETM26-027 熱中症対策用快適テント E-TUMG 82374227
ETM26-027 熱中症対策用快適テント E-TUMG 82374227
ETM26-027 熱中症対策用快適テント E-TUMG 82374227
ETM26-027 熱中症対策用快適テント E-TUMG 82374227
ETM26-027 熱中症対策用快適テント E-TUMG 82374227

熱中症対策用快適テント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82374227
品番
ETM26-027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

撥水機能・遮熱機能・UVカット、強風対策を追加し従来品よりリニューアルしたテントです。
移動式エアコンと併用して仮設の休憩場所づくりに最適
現場事務所が作れない現場でも休憩スペースの確保が可能です。
中の様子が分かる大きな窓付き、中は最大5人まで収容可能な広々サイズ!
社名や注意書き等を挟み込める差し込みポケット付き

用途
現場等の仮設休憩所に
セット内容
本体×1、シート×1、収納袋×1、バンド×2、ペグ×4、ロープ×4、収納バッグ×1
材質
ポリエステルオックス、鉄、ポリプロピレン、ポリエステル
ダクト径(Φmm)
ダクト口内側上:150、ダクト口内側下:250
組立寸法(mm)
縦:2450、高さ:2000、横:2450
収納寸法・高さ(mm)
280
収納寸法・縦(mm)
280
収納寸法・横(mm)
1300
収容人数
2~3人、最大5人

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする