S-13 ハイパック角型 千羽鶴印(エンテック) 82375329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパック角型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(150個)
内容量1箱(150個)注文コード82375329品番S-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

サイズが豊富で用途が広いです。
便利な中身の見える保存容器です。

材質
本体:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂
形状
角型
容量(mL)
500
高さ(mm)
80
外寸(mm)
117×84
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ
○(蓋除く)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする